ミニター
ミニモ ポリッシングウッドチップ ハード 3×13mm
全長(mm)
50
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981783
SA6281
852-7164
24
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06981792
SA6282
852-7165
38
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください