ミニター
ミニモ ユニポリッシュ ハード#120 Φ25
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
852-7027
質量(g)
121
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981835
DE2411
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください