ミニター
ミニモ ユニポリッシュ ハード#320 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
320
トラスコ品番
852-7017
質量(g)
36
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981887
DE2303
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください