ミニター
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#220 Φ20
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
25
粒度
220
トラスコ品番
852-7008
質量(g)
87
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982027
DE2202
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください