ミニター
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#600 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
600
トラスコ品番
852-7002
質量(g)
33
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982088
DE2104
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください