ミニター
ミニモ ラバーブラシ #220 Φ15 20入
トラスコ品番
852-7121
粒度
220
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
4
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
15
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982167
NA3502
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください