ミニター
ミニモ ラバーブラシ #80 Φ25 20入
粒度
80
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
852-7134
質量(g)
12
内径(Φmm)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982246
NA3553
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください