ミニター
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ4
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
498-9741
質量(g)
48
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982307
CA3511
¥
5,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください