ミニター
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ6
トラスコ品番
498-9759
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
10
質量(g)
53
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982316
CA3512
¥
5,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください