ミニター
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ8
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
852-6325
質量(g)
74
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982325
CA3513
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください