ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10
粒度
120
外径(Φmm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982578
DB2132
1袋(10本)
3
10
852-6891
37
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06982587
DB4402
1袋(5本)
6
20
499-1028
61
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください