ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ15
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
20
粒度
120
トラスコ品番
852-6995
質量(g)
91
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982596
DB4412
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください