ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ25
軸径(Φmm)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
粒度
120
トラスコ品番
499-1095
高さ(mm)
25
質量(g)
187
外径(Φmm)
25
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982614
DB4432
6
25
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください