ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ20
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
25
粒度
220
トラスコ品番
499-1079
質量(g)
130
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982727
DB4423
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください