ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ5
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
高さ(mm)
5
粒度
220
形状
球状
トラスコ品番
852-6880
質量(g)
25
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982745
DB2104
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください