ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ15
トラスコ品番
852-6996
軸径(Φmm)
6
粒度
320
高さ(mm)
20
質量(g)
91
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
15
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982797
DB4414
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください