ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ25
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
320
トラスコ品番
852-6998
質量(g)
200
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982815
DB4434
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください