ミニター
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ6
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
6
粒度
320
形状
球状
トラスコ品番
852-6884
質量(g)
26
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06982833
DB2115
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください