ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ10

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ10 - ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ10 - ミニター
粒度80外径(Φmm)10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
対応材質
質量(g)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06982894DB21311袋(10本)310セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅3710852-6890
4,530
4,498
4,948(税込)
当日出荷
06982903DB44011袋(5本)610工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅6120499-1010
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする