曜日別特売

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ18X1.5 10入

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ18X1.5 10入 - ミニター
内径(Φmm)1.8厚さ(mm)1.5粒度220砥粒WA対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983034NA260218
2,530
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
06983043NA261222
2,590
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする