曜日別特売

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ25X3 10入

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ25X3 10入 - ミニター
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度220砥粒WAトラスコ品番499-7671質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983077NA2642
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする