ミニター
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #320 Φ18X1.5 10入
内径(Φmm)
1.8
厚さ(mm)
1.5
粒度
320
砥粒
WA
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983086
NA2603
18
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
06983095
NA2613
22
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください