曜日別特売

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ18X2 10入

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ18X2 10入 - ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ18X2 10入 - ミニター
内径(Φmm)1.8厚さ(mm)2粒度220砥粒WA対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983183NA270118
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
06983192NA271122
2,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする