ミニター
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ25×3 10入
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
3
粒度
220
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7824
質量(g)
39
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983226
NA2741
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください