ミニター
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #320 Φ18X2 10入
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
18
厚さ(mm)
2
粒度
320
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7719
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983244
NA2702
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください