曜日別特売

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ18×2 10入

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ18×2 10入 - ミニター
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)2粒度600砥粒WAトラスコ品番499-7751質量(g)21対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983287NA2713
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする