ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ20
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
852-6987
質量(g)
146
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983357
DB4321
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください