ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20
トラスコ品番
852-6989
軸径(Φmm)
6
粒度
320
高さ(mm)
25
質量(g)
146
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
20
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983436
DB4323
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください