ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
12
粒度
320
質量(g)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983472
DB1562
2
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
06983488
DB1572
3
¥
3,300
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください