ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10
外径(Φmm)
10
粒度
120
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983497
DB3132
1袋(10本)
3
10
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06983506
DB4101
1袋(5本)
6
20
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください