ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
180
形状
球状
トラスコ品番
852-6923
質量(g)
40
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983576
DB3133
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください