ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ6
トラスコ品番
852-6911
軸径(Φmm)
3
形状
球状
粒度
180
高さ(mm)
6
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983594
DB3113
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください