ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10
粒度
220
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
高さ(mm)
形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983612
DB3134
1袋(10本)
3
10
球状
852-6924
40
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
06983628
DB4102
1袋(5本)
6
20
-
852-6950
70
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください