ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ8
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
8
粒度
320
形状
球状
トラスコ品番
852-6919
質量(g)
26
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983768
DB3125
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください