ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ5
トラスコ品番
852-6908
軸径(Φmm)
3
形状
球状
粒度
400
高さ(mm)
5
質量(g)
25
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983822
DB3106
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください