ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ6
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
6
粒度
400
形状
球状
トラスコ品番
852-6914
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983838
DB3116
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください