ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石セット WA ハード
研磨用ゴム砥石セットWAハードです。
トラスコ品番
852-7177
セット内容
DB3201~DB3204、DB3211~DB3214、DB3221~DB3224、DB3231~DB3234、DB3241~DB3244(各2本)
軸径(Φmm)
3.0
質量(kg)
1
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
ケース
TX07
内容量
1組(60本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983892
ZC4410
¥
35,480
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください