曜日別特売

ミニモ 軸付砥石セット Φ8 A・A/WA・WA・PA・SA

ミニモ 軸付砥石セット Φ8 A・A/WA・WA・PA・SA - ミニター

軸付砥石セットΦ8A・A/WA・WA・Pです。

適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス軸径(Φmm)3.0トラスコ品番852-7173セット内容CA3105、CA3145、CA3186、CA3208、CA3238、CA3276(各2本)質量(g)49内容量1組(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983953ZC4130
4,710
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする