ミニター
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ3
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
852-7080
幅(mm)
10
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983996
JA3108
120
3
3.0
55
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください