曜日別特売

ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5

ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5 - ミニター

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。

用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)5全長(mm)55仕様PA#120 3×6mmトラスコ品番852-7082軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度120質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06984014JA3110
5,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする