ミニター
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)
1.5
全長(mm)
37
仕様
Φ3
トラスコ品番
852-7075
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
7
粒度
320
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984048
JA3103
¥
7,420
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください