ミニター
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.7
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984057
JA3104
320
1.7
3.0
37
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06984066
JA3105
320
1.7
3.0
53
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください