ミニター
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ2.5
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
軸径(Φmm)
3.0
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス
粒度
320
仕様
ハンドホルダー
トラスコ品番
852-7079
幅(mm)
10
全長(mm)
55
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
外径(Φmm)
2.5
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984084
JA3107
3.0
2.5
320
105000
¥
6,870
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください