ミニター
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.4
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
軸径(Φmm)
2.34
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
852-7479
質量(g)
17
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984687
BS1034
2.34
1.4
4.8
44.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください