ミニター
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.8
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
5.4
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7481
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984714
BS1036
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください