ミニター
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.6
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8621
形状
円形
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984836
BS1203
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください