ミニター
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.9
トラスコ品番
498-8655
形状
円形
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06984888
BS1206
0.9
2.34
0.9
44.5
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください