ミニター
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8779
形状
円形
質量(g)
20
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985116
BS1218
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください