ミニター
ミニモ スチールカッター スラルカット Φ6
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
44
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8795
形状
円形
質量(g)
20
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985186
BS1220
¥
11,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください