ミニター
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2
適合材
樹脂
軸径(Φmm)
2.34
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
12
全長(mm)
41
トラスコ品番
852-7542
質量(g)
21
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985238
BS1553
2.34
2
¥
19,370
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください